Wurth katalog proizvoda
PREDNOSTI NOVIH STANDARD BRISAÿA Novo blister pakovanje Na trŤištu postoje modeli kod kojih je umetak od gvoŤăa, što ÿini da lako korodiraju, pa lošije prijanjaju i samim tim lošije brišu vetrobransko staklo. Više od 50% prirodne gume Umetak od dvostrukog nerăajuúeg ÿelika Spajano nitnama od nerăajuúeg ÿelika Odgovara razliÿitim zakrivljenjima vetrobranskih stakala. Umetak od nerăajuúeg ÿelika ÿini radni pritisak na vetrobransko staklo izbalasiranijim i stabilnijim. Debljina lima metalne konstrukcije nosaÿa gume 1,2 mm 20% više od starog modela 65% OK-01762
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw