Wurth katalog proizvoda
STANDARD METLICA BRISA a ZA AUTO-STAKLA Pojedina no pakovanje Pojedina no pakovanje za širok spektar primene Zaštita ivice pro la Gumeni brisa sa gra tnim površinskim slojem Ugra en multi-adapter Metalna konstrukcija sa nitnama od ner aju eg elika Nitne od ner aju eg elika na plasti nim nosa ima Aerodinami ni dizajn Sigurnost: - Preporuka: Primena: OK-01761 Dužina Br. art. Pak/kom. 13'' / 330 mm 5848073330 1/10 14'' / 350 mm 5848073350 1/10 15'' / 380 mm 5848073380 1/10 16'' / 400 mm 5848073400 1/10 17'' / 425 mm 5848073425 1/10 18'' / 450 mm 5848073450 1/10 19'' / 480 mm 5848073480 1/10 20'' / 510 mm 5848073510 1/10 21'' / 530 mm 5848073530 1/10 22'' / 550 mm 5848073550 1/10 24'' / 600 mm 5848073600 1/10 26'' / 650 mm 5848073650 1/10 28'' / 700 mm 5848073700 1/10
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw