Wurth katalog proizvoda
FLATBLADE UNIVERZALNI BRISA ZA AUTO-STAKLA PREMIUM Inovativni Multi-adapter-System - Pojedina no pakovanje za širok spektar primene Sadr aj: Poboljšana aerodinamika Sigurnost: - Preporuka: Primena: Single Pack Graphite All Season Monta a OK-01759 Dužina Br. art. Instaliran “U” adapter Set OE adaptera Pak/kom. 14'' / 350 mm 5848033350 • • 1/10 15'' / 375 mm 5848033375 • • 1/10 16'' / 400 mm 5848033400 • • 1/10 17'' / 425 mm 5848033425 • • 1/10 18'' / 450 mm 5848033450 • • 1/10 19'' / 475 mm 5848033475 • • 1/10 20'' / 500 mm 5848033500 • • 1/10 21'' / 525 mm 5848033525 • • 1/10 22'' / 550 mm 5848033550 • • 1/10 23'' / 575 mm 5848033575 • • 1/10 24'' / 600 mm 5848033600 • • 1/10 25'' / 625 mm 5848033625 • • 1/10 26'' / 650 mm 5848033650 • • 1/10 27'' / 675 mm 5848033675 • • 1/10 28'' / 700 mm 5848033700 • • 1/10
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw