Wurth katalog proizvoda
• Pogodna za sve tipove sedišta automobila i lakih dostavnih vozila • Dimenzije: 75 x 138 cm • Boja: crna s crvenim obrubom • Materijal: 100% najlon • 0RJXúH SUDQMH GR & • Zaštitna folija za sedišta vozila • Pogodna za upotrebu u servisima, perionicama, itd • Materijal: Polietilen • Dimenzija: 82 x 135 cm • 'HEOMLQD Ʊ • ,VSRUXÿXMH VH X UROQL EH] QRVDÿD Dimenzije: 830/790 x 900 x 160 mm, 0DNVLPDOQD GXŤLQD UROQH PP VD 6WRSHURP PP EH] 6WRSHUD Štiti tepihe u vozilima od neÿistoúa koje se mogu naneti tokom rada u servisu • Visokootporna na kidanje • Visokootporna na vodu • Dimenzije: 38 x 50 cm • 100% reciklirani materijal • Pakovanje: 500 komada ZAŠTITNA NAJLON NAVLAKA ZA AUTOSEDIŠTE ZAŠTITNA FOLIJA ZA SEDIŠTA PAPIRNA ZAŠTITA PATOSA, VODOOTPORNA 126$þ )2/,-( =$ 6(',ʼn7$ 95(ù$ =$ þ89$1-( GUMA Naziv Br. art. Pak/kom. Zaštitna najlon navla- ka za autosedište 0899500011N 1 Naziv Br. art. Pak/kom. 1RVDÿ IROLMH ]D VHGLŊWD YUHúD ]D ÿXYDQMH JXPD PD[ 3 rolne 0891818105N 1 Naziv Br. art. Br. kom. u rolni Pak/ kom. Zaštitna folija za sedišta, rolna 500kom 089950001N 500 1 Zaštitna folija za sedišta, rolna 100kom 0899500001N 100 1 Naziv Br. art. Br. kom. u rolni Pak/ kom. Papirna zaštita patosa, vodootporna, 38x50cm, 500 kom 0899991548N 500 1 OK-01756
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw