Wurth katalog proizvoda
Visina podne ploče 55 mm Dopušteno opterećenje 4 kN Površina Pocinkovana Materijal Strukturni čelik, 1.0037 prije S235 JR Nazivna širina DN Pogodno za čeličnu cev C Pogodno za čeličnu cev Širina metalne trake x debljina metalne trake Podnožni svod cevi Dimenzija cevne ose Težina proizvoda (po komadu) Br. art. JP/ kom. DN 15 22 mm 21.3 mm 20 x 1.5 mm 105 mm 116 mm 1670 g 0543400021 1 DN 20 28 mm 26.9 mm 20 x 1.5 mm 105 mm 119 mm 1680 g 0543400026 1 DN 25 35 mm 33.7 mm 20 x 1.5 mm 105 mm 122 mm 1690 g 0543400033 1 42 mm 42.4 mm 20 x 2 mm 105 mm 126 mm 1750 g 0543400042 1 DN 40 48.3 mm 20 x 2 mm 105 mm 128 mm 1770 g 0543400048 1 54 mm 54 mm 20 x 2 mm 105 mm 137 mm 1810 g 0543400054 1 57 mm 57 mm 20 x 2 mm 105 mm 139 mm 1855 g 0543400057 1 60.3 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 140 mm 1940 g 0543400060 1 64 mm 63.2 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 142 mm 2090 g 0543400064 1 70 mm 70 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 145 mm 2100 g 0543400070 1 DN 65 76.1 mm 76.1 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 148 mm 2150 g 0543400076 1 DN 80 88.9 mm 88.9 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 155 mm 2185 g 0543400088 1 101.6 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 161 mm 2215 g 0543400101 1 108 mm 108 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 164 mm 2250 g 0543400108 1 DN 100 114 mm 114.3 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 167 mm 2310 g 0543400114 1 DN 125 133 mm 133 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 177 mm 2350 g 0543400133 1 DN 125 139.7 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 180 mm 2405 g 0543400139 1 DN 150 160 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 190 mm 2460 g 0543400159 1 DN 150 168.3 mm 30 x 2.5 mm 110 mm 194 mm 2580 g 0543400168 1 PRIČVRŠĆENJE ZA FIKSNU TAČKU TIPP ® Galvanski pocinkovane cevne obujmice i cevni odstojnikom. Za izvođenje lakših pričvršćenja za fiksnu tačku u kućnoj tehnici do DN 150 Zvučna izolacija tela prema DIN 4109 pomoću uloška od EPDM gume Brza i jednostavna montaža na konzole Varifix i montažne šine C Bočni raspored otvora za pričvršćivanje Mesta primene: Za pričvršćenje na zid ili plafon. STEP - 2014-12-09 - 20396 - © OK-02093
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw