Wurth katalog proizvoda
Prednosti: • za funkcionisanje zahtevaju niži napon i to obezbeđuje malu potrošnju energije, i do 10 puta manja potrošnja električne energije u odnosu na standardne halogene sijalice • male dimenzije omogućavaju da se oblikom mogu prilagoditi-dizajnirati prema prostoru gde se instaliraju • brže aktiviranje u odnosu na standardne sijalice • primenjljive u sistemima sa 12V i 24V • primenjljive u CANBUS sistemima (Controller Area Network Bus) sijalice koje ne prijavljuju grešku na kompjuteru vozila • ne sadrže toksične elemente (npr olovo, živa ili kadmijum) • proizvode jače osvetljenje od halogenih svetala i toplije osvetljenje od ksenonskih svetala • dug životni vek i visoka energetska efikasnost u poređenju sa klasičnim sijalicama • hladne na dodir OK-02476 LED AUTOMOTIVE SIJALICE LED inovativna tehnologija Br. art. Naziv artikla Test napon Oznaka podnožja Boja temperature Kol 072087321 LED sijalica, CANBUS~P21W-BA15S, 35LED 12/24V BA15S 6000K - Bela 2 072087341 LED sijalica, CANBUS~P21/5W-BAY15D, 35LED BAY15D 072087501 LED sijalica, CANBUS~T4W-BA9S, 18LED BA9S 072087621 LED sijalica, CANBUS~W5W-(W2,1X9,5D), 18LED W2,1X9,5D 072087383 LED sijalica, CANBUS~PY21W-BAU15S, ORANGE, 35LED BAU15S 072087401 LED sijalica, CANBUS ~ R5W-BA15S, 18 LED BA15S 072087711 LED sijalica, CANBUS ~ C5W T11X36-(SV8,5-8), 10 LED T11X36-(SV8,5-8) 072087731 LED sijalica, CANBUS~10W,T10X41-(SV8,5-8), 10 LED T10X41-(SV8,5-8) Blister pakovanje - 2 kom LED tehnologija u Automotive sijalicama je kao i kod drugih LED sijalica zasnovana na stvaranju svetlosnog zraka prilikom protoka elektrona kroz poluprovodnik. U zavisnosti od veličine i oblika poluprovodnika LED sijalice mogu emitovati svetlost u različitim temperaturnim bojama, što je naznačeno u kelvinima (3700K; 4000K; 6000K....).
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw