Wurth katalog proizvoda
SIGNALNE SIJALICE 24 VOLTI Sijalice instrument table, unutrašnjeg svetla, sulÀdne SulÀdne sijalice A F K B G L C H M D I E J Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A ʣ 24 1,2 W2 x 4,6d 07208602 10 B ʣ 2 072027243 C ʣ W2, 1 X 9,5d 0720165539 D ʣ BA9s 07201512 E W3W 3 W2, 1 X 9,5d 07201612 F T4W 4 BA9s 07201502 G R5W 5 BA15s 07208402 H R5W BA15d 07201432 I R10W 10 BA15s 07208412 J 6XOÀGQH 3 SV7-8 07201772 K C5W 5 07208712 6XOÀGQH SV8, 5-8 07201722 L 6XOÀGQH 10 07201732 6XOÀGQH 18 07201752 M ʣ 3 BA7s 07201552 Tip Volt Watt Dimenzije Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. DuŤina A Širina B Preÿnik C Kontakt ʣ 24 3 21±1 3,5 6,2 ±0,1 3,5 SV 7-8 07201772 10 C5W 5 35±1 11 max. 11 max. 11 max. SV 8,5-8 07208712 ʣ 40±1 SV 8,5 07201722 ʣ 10 40±1 07201732 ʣ 18 41±1 15 max. 07201752 MWF - 08/11 - 12181 - © OK-01748
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw