Wurth katalog proizvoda
CARGO SIJALICE SIGNALNE SIJALICE 24 VOLTI Sijalica pozicije i parking svetla Sijalice pokazivaÿa pravca A A B B C C Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A W5W 24 5 W2, 1 x 9,5d 07208622 10 B T4W 4 BA9s 07208502 C R5W 5 BA15s 07208402 Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A W5W 24 5 W2, 1 x 9,5d 07208622 10 B P21W 21 BA15s 07208322 C* PY21W BAU15s 072083223 Ekonomska klasa Ekonomska klasa CARGO SIJALICE 24 VOLTI Sijalice fara sa dva vlakna A* C* D* A* B Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A H4 24 75/70 P 43t 07208102 10 B R2 (G40) 24 55/50 P 45t 07208202 10 Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A H1 24 70 P14.5 S 07208112 10 C H3 24 70 PK 22s 07208122 10 D H7 24 70 PX 26 d 07208142 10 Halogene sijalice sa jednim vlaknom MWF - 02/05 - 02810- © * * OK-01746
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw