Wurth katalog proizvoda
AUTO SIJALICE E D C B A I H G F Sl. Tip Volt Watt Priklju ak Br. art. Pak/kom. A 12 1,2 W2, x 4,6D 07208601 10 B 2 W2, x 4,6D 07201605 C Klar 0,36 W2, x 4,6D 07201624 D W3W 3 W21, 1 x 9,5d 07207611 E 2 BA9s 07201511 F T4W 4 BA9s 07208501 G 3 BA9s 07201521 H 2 BA7s 07201551 I 6 1,2 BA7s 072015401 MWF - 10/11 - 12175 - © SIGNALNE SIJALICE 12 VOLTI Sijalice za maglu, ko nice, vo nju unazad, svetlo tablice ujlkirP ejiznemiDttaWtloV piT ak Br. art. Pak/kom Du ina A Širina B Kontakt C 12 3 21±1 6,2±1 3,5 SV 7 - 8 07201771 10 3 27±1 8,2 max. 3,5 SV 7 - 8 07201701 C5W 5 35±1 11 max. 3,5 SV 8,5-8 07208711 C5W Daylight 5 35±1 11 max. 3,5 SV 8,5-8 072017116 5 40±1 11 max. 3,5 SV 8,5-8 07201721 6 31±2 6,0±0,5 3,5 SV 8,5-8 072017110 Japanska vozila 10 31±2 10±0,5 3,5 SV 8,5-8 072087351 10 40±1 11 max. 3,5 SV 8,5-8 07208731 15 41±1 15,5 max. 3,5 SV 8,5-8 07201741 18 41±1 15,5 max. 3,5 SV 8,5-8 07201751 C12W 21 41±1 15,5 max. 3,5 SV 8,5-8 07201761 Ekonomska klasa OK-01743
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw