Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® POMIČNI KLIZAČ TIP GK-1 VARIFIX ® ČETVOROUGAONI KLIZAČ TIP GK-2 Prednosti • Velik pomak, do 60 mm • Minimalna visina dela • Osiguranje od izvrtanja i zaglavljivanja oslanjanjem na dve površine obujmice • Za montažu na plafonu, podu i uzlaznim ograncima • Temperaturna otpornost –40°C do +100°C • Maksimalno preporučeno opterećenje - 1500 N • Za nazivne prečnike cevi do DN 80 Prednosti • Klizač lakog hoda za velika opterećenja • Velik pomak, do 125 mm • Varijabilni priključak obujmica cevi preko navojnih delova • Mogućnosti priključaka za M12 i M16 • Moguć priključak i na zid, kod vodoravnog i vertikalnog vođenja cevi • Maksimalno preporučeno opterećenje na istezanje, pritisak i presavijanje - 7800N Priključni navoj max. pomak mm Br. art. JP/kom. M8 60 0862700102 1 M10 55 0862700103 M12 53 0862700104 Pomak mm Br. art. JP/kom. 125 0862700105 1 Pomak Pomak OK-02092
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw