Wurth katalog proizvoda
AUTO SIJALICE SIGNALNA SVETLA 12 VOLTI Ekonomska klasa Sijalice pozicije i parking svetlo Sijalice pokaziva a pravca, ko nice, svetla za maglu i poziciono svetlo Sl. Tip Volt Watt Priklju ak Br. art. Pak/kom. A W5W 12 5 W2, 1 x 9,5d 07208621 10 B WY5W 5 W2, 1 x 9,5d 07202712 C W16W 16 W2, 1 x 9,5d 072016211 D P21W 21 BA15s 07208321 E* PY21W 21 BAU15s 07208383 F P21/4W 21/4 BAZ15d 072083411 G P21/5W 21/5 BAY15d 07208341 H W21W 21 W3 x 16d 07207631 I* WY21W 21 W3 x 16d 072086312 J W21/5W 21/5 W3 x 16q 07208632 K 18W 18 BA15s 07201311 L 18/5W 18/5 BAY15d 07201331 M 15W 15 BA15s 07201301 Sl. Tip Volt Watt Priklju ak Br. art. Pak/kom. A W5W 12 5 W2,1 x 9,5d 07208621 10 B T4W 4 BA9s 07208501 B* 5 W2,1X9,5d 072015011 B* B A E D C B A J I H G F M L K MWF - 03/12 - 12172 - © OK-01741 N N H21W 21 BAY9s 072013210 C C H6W 6 BAX9s 07201503
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw