Wurth katalog proizvoda
Prednosti: • za aktivne vozače koji brinu o sigurnosti • do 60% više svetla • pojačana vidljivost 50-75m na kolovozu • brže vreme odgovora na prepreke, rizike i znakove • obezbeđuje udobniju vožnju zahvaljujući boljem osvetljenju kolovoza • pojačano svetlo omogućava da se oči vozača manje zamaraju tokom noćnih vožnji • atraktivno pakovanje – 2 kom, za istovremenu zamenu obe sijalice prednjih svetala OK-02477 ULTRA VISION +60% „H“ SIJALICE Za bolju sigurnost u vožnji Br. art. Naziv artikla Test napon Oznaka podnožja Zadovoljava specifikaciju Kol/ kom 0720814160 Sijalica H7, 12V 55W , +60%, SET 2kom 13,5 V/DC PX26D ECE R37 / E4 2 0720810160 Sijalica H4, 12V 60/55W , +60%, SET 2kom P43T 0720811160 Sijalica H1 - 12V 55W , +60%, SET 2kom P14.5S 0720812160 Sijalica H3 - 12V 55W , +60%, SET 2kom PK22S Blister pakovanje - 2 kom Ultra vision +60% je nova faza u razvoju Wurth linije halogenih sijalica fara, namenjena za aktivne vozače koji brinu o sigurnosti, ličnoj ali i drugih učesnika u saobraćaju. Pojačani svetlosni efekat koji omogućava novi dizajn žarne niti, novi dizajn sa srebrnim vrhom na sijalici (H4/H7) i novi dizajn pakovanja, čine Ultra vision veoma atraktivnim u programu Wurth sijalica fara za vozila sa instalacijama od 12V.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw