Wurth katalog proizvoda
AUTO SIJALICE A F B C D E H I J A* B* * C AUTO SIJALICE 6/12 VOLTI Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A H4 12 60/55 P 43t 07208101 10 A H4 + 30% 12 60/55 P 43t 072011011 10 A H4 + 30% all-weather 12 60/55 P 43t 072011012 10 A H4 Xenon Light blue 12 60/55 P 43t 072011017 4 A H4 + 60% 12 60/55 P 43t 0720110160 10 A H4 Longlife 12 60/55 P 43t 072071018 10 A H4 + 10% Daylight 12 60/55 P 43t 072011016 10 B R2 Duolux halogen 12 45/40 P 43t 072012010 10 C R2 (G40) 12 45/40 P 43t 07208201 10 A HS1 Halogena sijalica za skutere 12 35/35 P 43t 0720110185 2 Sl. Tip Volt Watt Prikljuÿak Br. art. Pak/kom. A H1 12 55 P14.5 S 07208111 10 A H1 + 30% 12 55 P14.5 S 072011112 10 A H1 + 50% 12 55 P14.5 S 0720111150 10 A H1 Xenon Light 12 55 P14.5 S 072011113 4 A H1 Longlife 12 55 P14.5 S 072011114 10 A H1 + 10% Daylight 12 55 P14.5 S 072011116 10 B H2 12 55 X511 07201131 10 C H3 12 55 PK 22s 07208121 10 C H3 + 10% Daylight 12 55 PK 22s 072011216 10 D H7 12 55 PX 26 d 07208141 10 D H7 + 50% sa srebrnom kapom 12 55 PX 26 d 0720114110 2 D H7 Xenon Light 12 55 PX 26 d 072011411 4 D H7 Longlife 12 55 PX 26 d 072081412 10 D H7 + 10% Daylight 12 55 PX 26 d 072011416 10 E Halogen 9005 HB3 12 60 P 20d 07208103 4 F Halogen 9006 HB4 12 51 P 22 d 07208104 10 H H8 12 35 PGJ19-1 0720118008 10 I H9 12 65 PGJ19-5 0720118009 10 J H11 12 55 PGJ19-2 0720818011 10 Sijalice fara sa dva vlakna Halogene sijalice sa jednim vlaknom MWF - 02/05 - 05810- © OK-01740
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw