Wurth katalog proizvoda
AUTO SIJALICE Iz priloŤenog se vidi da pored “ekonomske” klase sijalica, koje poseduju E1 i E4 odobrenja (za odgovarajuúu vrednost pruŤaju adekvatan kvalitet) imamo široku paletu sijalica poboljšanog kvaliteta i karakteristika a sve u skladu sa zahtevima korisnika. Dizajn novog pakovanja i novi koncept oznaka koje se na njemu nalaze úe znaÿajno poboljšati informisanost korisnika. Podaci o karakteristikama (trajnost, jaÿina svetla kod sijalica fara), primeni i kvalitetu sijalica znaÿajno úe pomoúi i olakšati korisniku da izabere odgovarajuúu sijalicu. Po prvi put novo u našem programu sijalica12V predstavljamo: Heavy Duty Longlife – radioniÿko i blister pakovanje. Primer na sijalici H7 12 V - HeavyDuty Longlife Prednost ove sijalice je znaÿajno poveúanje radnog veka (duŤi intervali zamene kao i otpornost na vibracije u odnosu na standardne sijalice. (za poreăenje podatak da su standardne sijalice ocenjene sa 4 poena) Prednosti primene: • Jasno izraŤene poboljšane karakteristike Standard Radni vek Širina snopa svetla Jaÿina svetlosti Otpornost na vibracije MWF - 11/11 - 14403 - © NOVO U PROGRAMU SIJALICA Radni vek Širina snopa svetla Jaÿina svetlosti Otpornost na vibracije HeavyDuty Longlife Displej pakovanje za H4 i H7 Standard sijalice, 12 i 24V sa 20 kom. sijalica Šifra Naziv Pak/kom 0720810120 Sijalica H4, 12V 60/55W, P43T, Standard 20 0720814120 Sijalica H7, 12V 55W - PX26D, Standard 20 0720810220 Sijalica H4 - 24V 75/70W, P43T, Standard 20 0720814220 Sijalica H7, 24V 70W - PX26D, Standard 20 OK-01737
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw