Wurth katalog proizvoda
KLATNO VEŠANJE • Viseće pričvršćenje za kose plafone (potkrovlje) • Sprečavaju se nekontrolisane sile napona na pričvršćenju • Fleksibilan rad klatna 2 x 20° sa svih strana • Jednostavna i brza montaža • Garantovana sigurna montaža pomoću kontrolnog otvora • Bez izobličenja cevnih obujmica • Kod produžene verzije moguće visinsko izjednačenje do cca. 25 mm Br. art. 0862048008 0862048010 0862048108 0862048110 0862048112 JP 50 50 50 50 25 Dopušteno opterećenje 3 kN 3 kN 3 kN 3 kN 3 kN Priključni navoj M8 M10 M8 M10 M12 Priključni navoj M8 M10 M8 M10 M12 Dužina 49 mm 49 mm 79 mm 79 mm 90 mm Verzija Kratka Kratka Duga Duga Veličina ključa 2 10 mm 12 mm 10 mm 12 mm Površina pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana pocinkovana Materijal čelik čelik čelik čelik čelik Veličina ključa 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 19 mm Mesta primene: Za vešanje cevovoda i elemenata pomoću navojnih šipki. Viseće pričvršćenje za kose plafone (potkrovlje). Napomena: (1 kN = 100 kp = 100 kg STEP - 2014-12-02 - 20351 - © OK-02091
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw