Wurth katalog proizvoda
Primenjljivo kod svih tipova motora sa sitemom za hlaăenje Uklanja koroziju i talog u kruŤnom toku hladnjaka • Oÿišúeni sistem hlaăenja uveúava eÀkasnost motora Rastvara ostatke kamenca • Nova rashladna teÿnost je zaštiúena od ostataka prljavštine Kompatibilnost sa srodnim rashladnim teÿnostima Bazno sredstvo u podruÿju 9,8 – 11,4 • Kompatibilan sa svim materijalima koji se koriste u proizvodnji hladnjaka Primena: Za saniranje neispravnosti i umanjene eÀkasnosti rashladnog sistema, prilikom popravke hladnjaka ili drugih delova sistema za hlaăenje. SadrŤaj boce dodati u rashladnu teÿnost. Otvoriti ventile grejanja unutrašnjeg prostora vozila. Ostaviti motor da radi pri radnoj temperaturi oko 30 minuta. Talog koji se pomoúu sredstva za ÿišúenje hladnjaka rastvori, mora se obavezno dobro isprati vodom. Postupak ispiranja se odvija bez ski- danja termostata. Preporuÿuje se da se uljem nagriŤeni delovi poput posude za izjednaÿavanje i creva za vodu zamene. Nakon ÿišúenja ponovo napuniti rashladni sistem, a zatim ga odzraÿiti i ispitati nepropusnost. 250 ml dovoljno je za 10 litara, 1000 ml dovoljno je za 40 litara rashladne teÿnosti. SRB - MWF - 07/12 - 13057 - © Karakteristike: Uklanja naslage u sistemu za hlaăenje i ÿisti ga od neÿistoúa. Primer: eÀkasno uklanja uljne neÿistoúe u rashladnom sistemu nastale usled ošteúenja dihtunga glave motora. þistaÿ sistema za hlaăenje se takoăe moŤe koristiti kao preventivna mera pre svake promene rashladne teÿnosti. Sredstvo nije pogodno za upotrebu u svakodnevnom radu vozila. SadrŤaj Br. art. P./kom. 250 ml 5861510250 1/12 1.000 ml 5861510001 1/12 ÿISTAÿ SISTEMA ZA HLAăENJE MOTORA Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja Bezbojna Miris Neagresivan - blag PH vrednost 9,8 – 11,4 Gustina 1,023 g/ml Otpornost na vodu Rastvorljiv Samozapaljivost Ne Svojstva oksidacije Ne OK-01735
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw