Wurth katalog proizvoda
SREDSTVO ZA ZAPTIVANJE I ODRţAVANJE SISTEMA ZA HLAăENJE MOTORA STARIJE GENERACIJE Sredstvo za zaptivanje i odrŤavanje rashladnog sistema kod motora starije generacije bez Àltera za odvajanje neÿistoúa. Dugotrajno zaptiva uske pukotine i propusna mesta i osigurava nepropusnost rashladnih kanala ka prostoru za sagorevanje • Obezbeăuje Ànkcionisanje rashlad- nog sistema bez gubitaka. Spreÿava gubitak rashladne teÿnosti • Štiti motor od ošteúenja Nema negativnog uticaja na materijale koji se koriste u proizvodnji hladnjaka • Ne nagriza gumene i plastiÿne komponente Primena: Pre upotrebe dobro protresti bocu. SadrŤaj iz boce sipati u zagrejanu teÿnost u sistemu za hlaăenje. Otvoriti ventile grejanja i ostaviti motor da radi minimalno 10 minuta. Proveriti nivo rashladne teÿnosti i ispitati ponovo nepropusnost. Zapremina od 150 ml je dovoljna za 10 lit rashladne teÿnosti. Za komercijalna vozila i poljoprivredne mašine koristiti rastvor ne veúi od 1:100. Takoăe se moŤe koristiti kao preventivna mera nakon svakog servisiranja vozila. PaŤnja: Sredstvo za zaptivanje hladnjaka se ne sme upotrebljavati kod rashladnih sistema koji poseduju Àlter za odvajanje neÿistoúa. Karakteristike: Zaptiva tanke pukotine u hladnjaku, bloku i glavi motora. Creva i spojevi u rashladnom sistemu takoăe mogu biti zaptiveni. Zaptivanjem uskih pukotina i propusnih mesta dugotrajno osiguravamo nepro- pusnost kruŤnog toka rashladnog sistema i prostora za sagorevanje. Spreÿava gubitak rashladne teÿnosti. Obezbeăuje normalno funksionisanje pumpe za vodu i sistema za grejanje. Moguúi problemi SadrŤaj Br. art. Pak/kom. 300 ml 5861501300 1/12 SRB - MWF - 08/12 - 13055 - © Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja Svetlo crvena Miris Karakteristiÿna Neodreăena 0,790 g/ml Gustina 1,010 g/cmç pH-vrednost 9 Otpornost na vodu Rastvorljiv OK-01734
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw