Wurth katalog proizvoda
Sredstvo za ÿišúenje karbonskih naslaga i ÿaăi u DPF-Àlterima. EÀkasno i brzo uklanja naslage i ÿaă u DPF Àlteru • Obezbeăuje potuno sagorevanje i minimalno zagaăenje okoline Nije neophodna demontaŤa DPF Àltera • Ušteda vremena i novca • Minimalna moguúnost ošteúenja DPF Àltera • ProduŤava radni vek Àltera Nije zapaljiv. Neutrališe kiselinske ostatke pepela i metala. Isparava ne ostavljajuúi tragove. Mesto primene: þistaÿ DPF Àltera se koristi prilikom dijagnosticiranja pada funkcije ili kvara Àltera, smanjenja performansi motora. Posle ÿišúenja Àlter ima pun kapacitet i funkcionalnost ÿišúenja izduvnih gasova pre odlaska u spoljašnju sredinu. EGR ventil se takoăe moŤe ÿistiti ovim sredstvom. Primena: Ugasiti motor i ostaviti ga da se ohladi. Ukloniti senzor temperature ÿime je omoguúeno da se sonda ubaci u unutrašnji prostor DPF Àltera. Ukoliko ne postoji senzor odvrnuti usisni otvor Àltera i delovati pomoúu sonde kroz njega. SRB - MWF - 07/12 - 13026 - © PAţNJA: za sve vreme rada obavezno primenjivati sledeúi metod: prskati ne duŤe od 3 sek, posle svakog prskanja pauza 10 sek. Ponavljati dok ima sred- stva u boci. þaă je na bazi ugljenika i podloŤna je samopaljenju! Kad se isprazni celokupna koliÿina iz boce vratiti senzor ili zatvoriti otvor Àltera. Na kompjuteru vozila poništiti grešku ukoliko je memorisana. Posle upotrebe reporuÿuje se probna voŤnja od oko 20 min Jedna boca za jedan Àlter! Naziv SadrŤaj Br. art. Pak./kom. Sprej doza 400 ml 5861014500 1/12 Cevÿica sa diznom - 0891564 1 Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja Roze Gustina na 20°C 1,010 g/ml PH vrednost 11,47 ÿISTAÿ DPF - PARTIKULARNOG FILTERA KOD DIZEL MOTORA DPF Àlter Ǚomad Àltera OK-01730
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw