Wurth katalog proizvoda
Zǯ poboljšanje karakteristika i pospešivanje protoka dizel goriva pri niskim temperaturama Spreÿava zgušnjavanje goriva • Obezbeăuje protoÿnost goriva u cevovodima i Àlteru Samomešivost • Jednostavan za upotrebu Kompatibilan sa svim standardnim dizel i biodizel gorivima Primena: MoŤe se koristiti kod svih putniÿkih vozila, kamiona, autobusa, graăevinskih mašina i agregata ukljuÿujuúi Common- Rail i Pumpa Duse sisteme ubrizgavanja. Da bi postigli efekat neophodno je sipati sadrŤaj iz kantice u rezervoar pre nego što spoljašnja temperatura padne ispod 0 °C, odnosno najkasnije pre granice zamuúivanja dizel goriva. Preporuÿujemo redovnu upotrebu. SRB - MWF - 07/12 - 13054 - © Karakteristike: Spreÿava “stinjavanje”-zgušnjavanje di- zel goriva i stvaranje “ÿepova” u sistemu za dovod goriva. Poveúava Àltrabilnost, teÿljivost dizel goriva. Na taj naÿin omoguúava maksimalnu funkcionalnost motora pri niskim temperaturama. MoŤe se koristiti do -31°C (u zavisnosti od kvaliteta upotrebljenog goriva) SadrŤaj Br. art. P./kom. 300 ml 5861002300 1/12 1.000 ml 5861002001 1/12 SadrŤaj Koncentracija Maksimalna koliÿina goriva 150 ml 1:500 70 litara 300 ml 1:500 150 litara 1.000 ml 1:1.000 1.000 litara SREDSTVO PROTIV ZGUŠNJAVANJA DIZEL GORIVA U ZIMSKIM USLOVIMA Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja Bezbojan Miris Karakteristiÿan Taÿka paljenja 63°C Gustina 0,83 g/cmç OK-01729
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw