Wurth katalog proizvoda
SREDSTVO ZA ÿIŠùENJE I ZAŠTITU DIESEL SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE Sredstvo za ÿišúenje sistema za ubrizgavanje kod svih uobiÿajenih dizel motora u putniÿkim i komercijalnim vozilima. þisti pumpu i dizne za direktno ubrizgavanje goriva • Obezbeăuje potpuno sagorevanje i minimalno zagaăenje okoline Neutrališe i vezuje kisele kondenzate vode • Štiti sistem za ubrizgavanje od korozije • þisti i zaštiúuje tokove goriva od rezervoara do komore za sagorevanje Poboljšava cetanski broj • Umanjuje lupanje i buku u radu ventila nastalu usled slabog kvaliteta goriva * Cetanski broj je merilo kvaliteta dizel goriva, tj. kvaliteta njegovog zapaljenja (idealno 40-45). Primena: Sipati sadrŤaj pakovanja u rezervoar posle popravke sistema za ubrizgavanje i bloka motora i preventivno tokom korišúenja vozila. Koliÿina od 300 ml dovoljna je za 30 do 50 litara dizel goriva. Upotrebiti 1000 ml za 200 litara goriva. Karbonske naslage na diznama za ubrizgavanje goriva Karakteristike: Uklanja smolaste i karbonske naslage u sistemu za ubrizgavanje (pumpa visokog pritiska i dizne) i u mikropodruÿijima sistema za ubrizgavanje ÿime se poboljšava funkcionalnost sistema za ubrizgavanje. Vezuje i neutrališe kiseli kondenzat vode. Poboljšava cetanski broj goriva. SadrŤaj Br. art. Pak/kom. 300 ml 5861011300 1/12 1.000 ml 5861011001 1/12 SRB - MWF - 08/12 - 13045 - © þista dizna Dobro ubrizgavanje Dizna sa naslagama Loše ubrizgavanje Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja ţuúkasta Miris Karakteristiÿna Neodreăena 0,790 g/ml Gustina na 15°C 0,835-0 850 g/ml Taÿka paljenja 62°C Taÿka kluÿanja 145°C Kinematska viskoznost na 40°C < 7 mm 2 Otpornost na vodu Nerastvorljiv OK-01728
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw