Wurth katalog proizvoda
REGULATOR VISINE ELEMENT ZA IZJEDNAČENJE Izjednačenje tolerancija mera građevine • Nestepenasta regulacija visine • Opseg podesivosti 30 mm • Garantovana sigurna montaža pomoću kontrolnog otvora Br. art. 0862047008 0862047010 0862047108 0862047110 JP 50 50 50 50 Dopušteno opterećenje 3 kN 3 kN 3 kN 3 kN Priključni navoj IG M8 IG M8 IG M10 IG M10 Izlazni navoj AG M8 AG M10 AG M8 AG M10 Veličina ključa 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm Veličina ključa 2 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm Br. art. 0862005100 JP 50 Zatezna sila ravnog delovanja 1 kN Mesta primene: Za kačenje cevovoda i elemenata pomoću navojnih šipki. Mesta primene: Za visinsko izjednačenje visećih, već montiranih cevovoda, ventilacionih kanala itd. Napomena (1 kN = 100 kp = 100 kg) STEP - 2014-12-02 - 20352 - © OK-02090
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw