Wurth katalog proizvoda
ČISTAČ SISTEMA DIREKTNOG UBRIZGAVANJA BENZINSKIH MOTORA Specijalno sredstvo za čišćenje sistema za ubrizgavanje kod benzinskih motora Vezuje i neutrališe kiseli kondenzat vode • Štiti od korozije puteve kojim prolazi gorivo. Funkcija čišćenja • Uklanja talog u mikropodručju na ventilima za ubrizgavanje i razdelniku goriva. • Obezbeđuje preciznu kontrolu rada ventila za ubrizgavanje. • Štedi gorivo zahvaljujući preciznom ubrizgavanju. Primena: Sipati sadržaj iz kantice u rezervoar sa gorivom. Zapremina od 150 ml je dovoljna za 25-30 lit goriva a 300 ml je dovoljna za 50-60 lit goriva. Takođe se može koris- titi kao preventivna mera nakon svakog servisiranja vozila. Za sve benzinske motore sa karburatorom ili sistemom direktnog ubrizgavanja sa ili bez katalizatora. Karakteristike: Uklanja smolaste i karbonske naslage sa ventila za ubrizgavanje i u mikropodručijima sistema za ubrizgavanje čime se poboljšava funkcionalnost sistema za ubrizgavanje. Vezuje i neutrališe kiseli kondenzat vode. Sadržaj Br. art. Pak/kom. 300 ml 5861111303 1/12 SRB - MWF - 07/12 - 13046 - © • Tehnički podaci Agregatno stanje Tečnost Boja Bezbojan Miris Sličan razređivaču Gustina na 20°C 0,814 g/ml Tačka paljenja 30°C Granice eksplozivnosti 0,6 – 7.8 % v/v Otpornost na vodu Nerastvorljiv OK-02307
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw