Wurth katalog proizvoda
Za sve benzinske motore sa ili bez katalizatora Čisti sitem za gorivo • Štedi gorivo zahvaljujući preciznom ubrizgavanju Primenjljiv za sve vrste benzinskih goriva uključujući i E10 (benzin sa 10% bio-goriva) • Održava i štiti rezervoar, vodove, dizne, karburator ili pumpu od korozije • Uklanja naslage u sitemu za gorivo Optimalno sagorevanje • Smanjuje emisiju štetnih izduvnih gasova Primena: Sipati sadržaj iz kantice u rezervoar sa gorivom. Zapremina od 300 ml je dovoljna za 70-75 lit goriva. Proizvod je samomešiv. Veća koncentracija nije štetna. SRB - MWF - 07/12 - 13048 - © Karakteristike: Uklanja smolaste i karbonske naslage u karburatoru, benzinskoj pumpi, ventilima и sedištima ventila. Uklanja и ostatke oksidacionog procesa. Vezuje i neutrališe kiseli kondenzat vode naročito prilikom upotrebe goriva E10 koje je higroskopno. Štiti od korozije. Sadržaj Br. art. P./kom. 300 ml 5861101300 1/12 SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE RADA BENZINSKIH MOTORA Tehnički podaci TUV odobrenje za efikasnost Agregatno stanje Tečnost Boja Bezbojna Miris Kao razređivač Gustina na 20°C 0,790 g/ml Otpornost na vodu Rastvorljiv Granice eksplozivnoti 0,6 - 8,5 % v/v Tačka paljenja -10°C OK-02306
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw