Wurth katalog proizvoda
Specijalno, visokoeÀkasno sredstvo za ÿišúenje kod dvotaktnih i ÿetvorotaktnih motora Leptir gasa i usisni kanali • Omoguúena dostupnost do teško pristupaÿnih mesta Izvanredni efekti ÿišúenja • Optimalne performanse karburatora • Besprekorno funkcionisanje leptira gasa Ujednaÿen rad motora • Nepravilnosti u radu motora izazvane zaprljanošúu leptira gasa ili karburatora su eliminisane Primena: Pri ugašenom motoru delove koji se ÿiste temeljno naprskati i pustiti 2 – 3 minuta da aktivna supstanca deluje. Potom startovati motor i prskati u oblasti usisavanja i leptira gasa, pri tome, lagano dodavati gas da bi rastvoreni talozi sagoreli. SRB - MWF - 07/12 - 13044 - © Karakteristike: Visoko eÀkasno sredstvo za ÿišúenje bez demontaŤe , uklanja naslage i neÿistoúe u prostoru usisavanja i na leptiru gasa. Takoăe ÿisti kalibrisane otvore i dizne. Primenjljiv kod motora sa katalizatorom. Pogodno samo za benzinske motore! Dizel injection diznu moguúe ÿistiti samo demontiranu sa motora. SadrŤaj Br. art. P./kom. 500 ml 5861113500 1/12 SREDSTVO ZA ÿIŠùENJE KARBURATORA Tehniÿki podaci Agregatno stanje Gas Boja Bezbojan Miris Sliÿan razreăivaÿu Pritisak potiska na 20°C 5,6 bar Taÿka paljenja Oko 460° C Granice eksplozivnosti 1,1 – 13,0 % Vol.% Otpornost na vodu Delimiÿno rastvorljivo OK-01726
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw