Wurth katalog proizvoda
ÿISTAÿ ULJNOG PROSTORA U MOTORU Sredstvo za ÿišúenje uljnih toko- va kod benzinskih i dizel motora. þisti motor • Maksimalno iskorišúenje kapaciteta motora Reguliše emisiju izduvnih gasova Jednostavna upotreba Primena: Pogodno za sva mineralna i sintetiÿka ulja. Pakovanje od: 1. 400 ml za zapreminu do 5l ulja. 2. 1000 ml za 10-15l ulja. Dodajte sredstvo u ulje dok je motor topao. Upalite motor i ostavite da radi u mestu najmanje 10 minuta. Potom zame- nite ulje i Àlter za ulje. Upozorenje: Nije pogodno za upotrebu na motociklima sa “mokrim kvaÿilom” (u uljnoj kadi) koji imaju spojeni uljni sistem. Karakteristike: Brzo i neagresivno ÿisti motor iznutra i uljne kanale. Tako oÿišúeni motori su sa novim uljem u moguúnosti da raz- viju punu snagu. Ne ošteúuje zaptivke i semeringe. Pogodno za benzinske i dizel motore. Optimizuje emisiju izduvnih gasova. Pogodno za motore sa katal- izatorima. Oslobaăa zapeÿene klipne prstenove. Jednostavna upotreba. SadrŤaj Br. art. Pak/kom. 400 ml 5861310400 1/12 1.000 ml 5861310001 1/12 SRB - MWF - 08/12 - 13058 - © Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja Braon Miris Karakteristiÿna Neodreăena 0,790 g/ml Gustina na 20°C 0,82 g/ml Taÿka paljenja 60°C OK-01724
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw