Wurth katalog proizvoda
Zaštita svih vrsta benzinskih i dizel motora Štiti ventile od “sagorevanja” • ProduŤava radni vek motora Idealan kao dodatak uljima koja su “razreăena” upotrebom biogoriva Dopunjava u uljima aktivne supstance-aditive koje su tokom eksploatacije umanjene Odgovara motornim uljima prema najsavremenijim API i ACEA speciÀkacijama Primena: SadrŤaj boce dodati motornom ulju bez obzira na temperaturu motora i prilikom svake zamene ulja. Takoăe, sredstvo za poboljšanje kvaliteta motornog ulja se moŤe dodati ukoliko dijagnostiÿki sistem to signalizira. 300 ml dovoljno je za 4,5 litara a 1.000 ml je dovoljno za 10 litara motor- nog ulja. Idealna koliÿina za dodavanje je 10% od ukupne koliÿine ulja u sistemu. Koliÿinu sveŤeg ulja redukovati shodno nivou ulja. SRB - MWF - 07/12 - 13053 - © Karakteristike: Redukuje i smanjuje na minimum otpor trenja i habanje materijala. Štiti od korozije, uljnog taloga i zaÿepljenja uljnih kanala. Neutralizuje agresivne kiseline nastale sagorevanjem. Dopunjuje istrošene aktivne supstance-aditive u ulju. Rastvara smolu na klipnim prstenovima, oslobaăa klipne prstenove i proÿišúava kruŤni tok ulja do zone klipnog prstena. SadrŤaj Br. art. P./kom. 300 ml 5861300300 1/12 SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETA MOTORNOG ULJA Tehniÿki podaci Agregatno stanje Teÿnost Boja Zelena Miris Karakteristiÿan Gustina 0,850 g/ml Viskozitet 60 mm 2 /s Otpornost na vodu Nerastvorljiv Taÿka paljenja ! 180°C OK-01723
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw