Wurth katalog proizvoda
SRB - 08/10 - - © Elastiÿno crevo od sintetiÿke gume (NBR) sa tekstilnom oblogom Standardno crevo za goriva, NRMH LVSXQMDYD ]DKWHYH QHPDÿNH automobilske industrije (prema DIN 73 379-1/Tip B). Oblast primene Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i VWDQGDUG JRULYD NRG SXWQLÿNLK YR]LOD PRWRUFLNDOD JUDăHYLQVNH PHKDQL]DFLMH L generalno u automobilskoj industriji. Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za L]MHGQDÿDYDQMH UH]HUYRDUD LWG Upozorenje Ne odgovara za upotrebu u rezervoarima goriva ili u uslovima kontinualnog zalivanja benzinom i dizel gorivom. Makaze za seÿenje Primena: 3ODVWLÿQD FUHYD GR PP br. art. 0885 20 02 pak/kom: 1 Rezervni noŤ br. art. 0885 20 020 SDN NRP Za uÿvršúivanje Áeksibilnih creva za gorivo s tekstilnim tkanjem preporuÿujemo: Šelna za crevo za gorivo „Power“ br. art. 0539 2 … Zebra – Šelna za crevo br. art. 0539 5 … =HEUD ² ʼnHOQD ]D FUHYR DVLPHWULÿQD br. art. 0539 1 … Stezaljka s jednom ušicom br. art. 0541 0 … / 0541 1 … Tehniÿki podaci Radni pritisak: maks. 10 bar ,VSLWQL SULWLVDN PDNV EDU Boja: crna 5DGQD WHPSHUDWXUD ʢ & GR & NUDWNRWUDMQR GR & 7HNVWLOQR RMDÿDQMH Unutrašnja guma (NBR) DIN Dimenzije Materijal Tip God. Unutrašnje mere Ø Spoljašnje mere Ø Br. art. Pak./m 7,0 18958132 18958155 18958175 1895895151 10 CREVA ZA GORIVO ObloŤena tekstilom OK-01721
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw