Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® STEZALJKA ZA NOSAČE TS Priznate od strane VDS-a (sve dimenzije) FM-odobrenje (osim M8 i Kompakt varijante) Materijal: tempereni liv, Površina: galvanski pocinkovana • Za pričvršćenje cevi, postrojenja za gašenje požara (šprinkleri), ventilacionih kanala na T i U-nosače i ugaone profile • Sa 6-ugaonim podesnim vijkom DIN 933/8.8; završetak vijka sa prestenastom ureznicom • VDS-priznato i odobreno za izgradnju postrojenja u području stacionarnih postrojenja za gašenje požara • Dodatno, kompaktna varijanta sa umanjenim merama za električne instalacije Sigurnosna vezica Standard Kompakt MWF - 01/13 - 03249 - © VARIFIX ® KOPČE ZA NOSAČE Priznate od strane VDS-a (sve imenzij ) FM-odobrenje (osim M8 i Kompakt izvedbe) Materijal: tempereni lijev, Površina: galvanski pocinačana. • Z pričvršćenje cijevi, postroj nja za gašenje požara (šprinkleri), ventilacijskih kanala na T i U-nosače i kutne profile. -kutnim podesnim vijkom DIN 933/8.8; završet k vijka s prestena- stom ureznicom. - riz t i ren z iz r nju str jenj u ručju st ci r i str jenj z šenje ž r . t , k kt izvedba s uman- jenim mjera a za električne instala- cije. Sigurnosna vezica br. art. A mm B mm C mm D Ø mm E mm F mm H mm G mm cca. težina g/kom. 0862 200 001 28 21 45 M8 41,5 M 10 50 23,7 149 0862 200 002 28 20,5 45 Ø 9 41 M 10 50 24 147 0862 200 003 23 21,6 42 M10 41 M 10 44 21 144 0862 200 004 23 21,5 41,5 Ø 11 41 M 10 44 20 143 0862 200 005 35 24 54 M12 48 M 10 57,5 26 220 0862 200 006 34 24 54 Ø 13 48 M 10 58 27,5 218 0862 200 007 27 30 58 M16 55,4 M 12 58 29 318 0862 200 008 27 29,5 57,5 Ø 17 55 M 12 58 29 318 0862 200 015 21 19 36,4 M8 35 M 8 38,5 19 81 0862 200 016 20 19 37 Ø 9 35 M 8 38 18,7 81 Standard s prolaznim navojem Ø Područje stezanja mm Statički osigurano max. opterećenje N br. art. JP/kom. M 8 23 2500 0862 200 001 25 M 10 20 2500 0862 200 003 M 12 26 3500 0862 200 005 10 M 16 28 5500 0862 200 007 Standard s prolaznom rupom bez navoja Ø mm Područje stezanja mm Statički osigurano max. opterećenje N br. art. JP/kom. 9 23 2500 0862 200 002 25 11 20 2500 0862 200 004 13 26 3500 0862 200 006 10 17 28 5500 0862 200 008 Kompakt s prolaznim navojem Ø Područje stezanja mm Statički osigurano max. opterećenje N br. art. JP/kom. M 8 18 1200 0862 200 015 25 Kompakt s prolaznom rupom bez navoja Ø mm Područje stezanja mm Statički osigurano max. opterećenje N br. art. JP/kom. 9 18 1200 0862 200 016 25 Opis br. art. JP/ ko. Sigurnosna ve- zica za kopče za nosače M8, M10, M12 0862 200 010 25 Sigurnosna ve- zica za kopče za nosače M16 (bez slike) 0862 200 011* 10 * Isporučiva putem posebne narudžbe. Kopče za nosače načelno se mogu osiguravati sigurnosnom vezicom. Prema propisu VDS-a, kod postrojenja za gašenje požara (šprinklera), kopče za nosače moraju se osigurati ako cijev koja se učvršćuje ima veći promjer od 65 mm (DN65). Standard ORSY ® skladištivo Kompakt is t. JP k . i rnosna vezica a ste lj e za nos če M8, M10, M12 0862200010 Sigurnosna vezica za stezaljke za nosače M16 (bez slike) 0862200011* * Isporučiva putem posebne narudžbine. Kopče za nosače načelno se mogu osiguravati sigurnosnom vezicom. Prema propisu VDS-a, kod p strojenja za gašenje požara (šprinklera), kopče za nosače moraju se osigurati ako cev koja se učvršćuje ima veći promer od 65 mm (DN65). ® ORSY sistem MWF - 01/13 - 03249 - © OK-02089
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw