Wurth katalog proizvoda
• Za mešavine etandiola (etilenglikola) i vode. • Zahvaljujuci obrtnom pokazivacu, uspravno držanje uređaja nije neophodno. • Moguce je merenje hladne i zagrejane rashladne tečnosti. • Direktno, jednostavno očitavanje tačke smrzavanja rashladne tečnosti. Postupak merenja: • Merna komora mora biti potpuno ispunjena tecnošcu i ne sme sadrzati nimalo mehurića vazduha. To sepostiže kucanjem po kucištu. • Jedan uređaj za ispitivanje više vrsta tečnosti: rashladne tečnosti, akumulatorske kiseline i AD Blue aditiva • Može se upotrebljavati za propilenske i etilenske rashladne tečnosti • Jednostavna kontrola tačnosti merenja pomoću destilovane vode • Isporučuje se u kompletu sa pipetom, uputstvom za upotrebu, u plastičnoj kutiji Br.art. 0704510 Pak/kom. 1 Postupak merenja: Proveriti da li je staklena prizma čista. Pomoću pipete naneti kap ispitivane tečnosti na prizmu. Zatvoriti stakleni poklopac. Granica izmedu svetle i tamne zone predstavlja izmerenu vrednost koja se očitava na skali. Posle upotrebe očistiti tester. • Namenjen za ispitivanje koncentracije akumulatorske kiseline. • Potrebno je usisati malu količinu. • Široka skala. • Veliki areometar. • Skala sa brojevima i bojama za trenutno očitavanje vrednosti. OK-01720 ANTIFRIZ TESTER ISPITIVAČ KISELINE ZA AKUMULATORE Pokazivač zašt. od smrz. usisni volumen ccm težina g dužina mm br. art. pak. kom. -40 ºC 52 130 155 08536001 1 usisna cev usisni volu- men ccm težina g dužina mm br. art. pak. kom. Dužina mm spolj. ø mm 52 55 18 100 255 08536002 1 Podela skale: A Kiselina za akumulator Kod kiseline za akumulator specifična težina (gustina merenja je u kg/l) i pokazuje da li je treba dopuniti ili je zadovoljavajuća B Rashladna tečnost - propilen glikol C Rashladna tečnost - etilen glikol D Aditiv AD Blue Idealna vrednost za aditiv AD Blue iznosi 32,5% OPTIČKI ISPITIVAČ RASHLADNE TEČNOSTI, AKUMULATORSKE KISELINE I AD BLUE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw