Wurth katalog proizvoda
1410 ˣ Trokraki, sa prenosom preko zupÿanika. ˣ Unutrašnji 4-ug. 3/8” odn. spoljni 4-ug. otvor kljuÿa19. ˣ DuŤina krakova 90 mm. ˣ Najÿešúe korišúeni kljuÿ za filter na francuskim vozilima. ˣ þesto se koristi na graăevinskim vozilima, npr. na utovarivaÿima sa gusenicama. raspon mm br. art. pak./kom. ca. 65–120 07145710 1 duŤina mm max. raspon-Ø mm br. art. pak./kom. 280 110 07145712 1 rezervna traka 07145713 1 ´3DXNµ NOMXÿ ]D XOMQL ILOWHU .OMXÿ ]D XOMQL ILOWHU Prihvat: 9 veliÿina za unutrašnji 4-ugaoni vijak, 1 veliÿina za vijak sa prorezanom glavom na karteru za ulje. Materijal: Hrom-vanadijum-ÿelik, kovani. Površina: Hromirana. Primena: Za vijke za punjenje i ispuštanje ulja – 10 moguúnosti prime- ne sa jednim alatom. duŤina mm br. art. pak./kom. 230 07155722 1 6SHFLMDOQL NOMXÿ ]D YLMNH ˣ Posebno pogodan za teško dostupne filterske uloške, na pr. kod VW Golfa. ˣ Unutrašnji 4-ug. 1/2”, odnosno spoljašni 6-ugaoni otvor kljuÿa 24. raspon mm br. art. pak./kom. do Ø 110 07145711 1 .OMXÿ ]D ILOWHU VD ODQFHP ˣ Moguúnost fleksibilnog podešavanja po Ťelji. ˣ CP = izrada hromirana, polirana, ekstra ÿvrsta. ˣ Magnetni omotaÿ: preÿnik 8 mm. duŤina mm max. nosivost g br. art. pak./kom. 525 600 07153535 1 0DJQHWQL SRGL]Dÿ sa plastiÿnom drškom ˣ Za hvatanje najsitnijih delova. duŤina mm max. prihvat-Ø mm br. art. pak./kom. 525 7 0695559200 1 6DYLWOMLYL KYDWDÿ ˣ Omoguúuje brzo postavljanje i otvaranje uljnog filtera. 7UDNDVWL NOMXÿ d mm duŤ. trake mm mog. primene do Ø mm br. art. pak. 290 860 200 07155720 1 150 460 100 07155721 rezervna traka 07155729 1 SRB - MWF - 12/10 - 01476 - © • OK-0 719
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw