Wurth katalog proizvoda
alka za carinsku sajlu alka za carinsku sajlu alka sa zavarenom podloškom Alka za carinsku sajlu Izrada: ÿelik pocinkovan • Prema DIN 7332 • Alka za carinsku sajlu Izrada: ÿelik pocinkovan • Alka sa zavarenom podloškom Izrada: ÿelik pocinkovan • Opis H (mm) b (mm) L (mm) B (mm) A (mm) Br. art. Pak/kom. Alka sa zavarenom podloškom 37 20 45 21 30 188081337 100 45 20 45 21 30 188081345 100 55 20 55 21 30 188081355 100 Opis H (mm) b (mm) L (mm) B (mm) A (mm) Br. art. Pak/kom. Alka 30 28 76 15 55 1880799 100 Opis H (mm) b (mm) L (mm) B (mm) A (mm) Br. art. Pak/kom. Alka 30 21 71 20 51 1880831 100 OK-01715
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw