Wurth katalog proizvoda
okrugli prstenovi ovalni prstenovi Okrugli prstenovi Izrada: ÿelik pocinkovan • Prema DIN 7332 • Ovalni prstenovi Izrada: ÿelik pocinkovan • Opis H d D Br. art. Pak/kom. Okrugla karika 6,5 mm 10 mm 20 mm 18802270 100 Okrugla karika 12,5 mm 40 mm 62 mm 1880236 100 Opis H A x B Br. art. Pak/kom. Ovalna karika 11,8 mm 42 x 22 1880221 100 OK-01714
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw