Wurth katalog proizvoda
1406 Opis Br. art Pak/kom Slavina za 5l – plastiÿne kante Spojni navoj DN 45 089130201 1 Opis Br. art Pak/kom Slavina za 60l – metalne buriúe Spojni navoj 3/4“ 089130206 1 Opis Br. art Pak/kom Slavina za 20l – plastiÿne kante i 60l plastiÿnu burad Spojni navoj DN 60 089130203 1 Opis Br. art Pak/kom Plastiÿna slavina za 60l – metalne buriúe Spojni navoj 3/4“ 089130207 1 Pribor SRB - MWF - 12/10 - 11003 - © • 6ODYLQH ]D NDQWH L EXUDG OK-01710
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw