Wurth katalog proizvoda
15 Auto program 1405 1 2 3 4 5 7 6 0HUQD SRVXGD sa levkom ˲ Postojana na kiselinu i ulje. ˲ Izuzetno pogodna za pretakanje ulja, hladne vode, sredstva za staklo itd. 3ODVWLÿQL OHYDN ˲ Postojan na ulje i gorivo. ˲ Svi levkovi su sa sitom koje se izvlaÿi. ˲ Robustna plastika. ˲ Boja: narandŤasta. SadrŤaj l br. art. pak.kom. 0.5 089140005 1.0 08914001 1 2.0 08914002 3.0 08914003 naziv ø x h br. art. Pak u mm kom plastiÿni levak 235 x 240 08914101 3 plastiÿni levak „kombi“ 195 x 220 08914102 2 sa navojem za fleksibilnu cev za punjenje plastiÿni levak sa ruÿkom 160 x 190 08914103 1 plastiÿni levak sa 160 x 430 08914104 5 1 fleksibilnom ispusnom cevi plastiÿni levak sa ÿvrstim, 160 08914105 4 ugaonim ispustom, sa ruÿkomf rezervno sito – 08914100 6 5 rezervna fleksibilna cev, – 089141040 7 1 za artikle br. 0891 410 4 i 0891 410 2 0HUQD SRVXGD SadrŤaj l br. art. pak.kom. 1.0 0705800050 2.0 0705800100 1 5.0 0705800500 SRB - MWF - 01/11 - 05616 - © • OK-01709
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw