Wurth katalog proizvoda
1404 Pumpice za ulje ˲ Belo- prozirna posuda od polietilena. ˲ Dozirna cevÿica od mesinga Plastiÿna radioniÿka pumpica za ulje ˲ Ergonomski oblikovana boÿica od polietilena. ˲ Potpuno odvojena usisna i potisna cev. ˲ Mesingana pumpa sa kuglastim ventilom. ˲ Mehanizam pumpe obezbeăuje fino doziranje. Metalna radioniÿka pumpica za ulje ˲ Ergonomski oblikovana metalna pocinkovana boÿica. ˲ Potpuno odvojena usisna i potisna cev. ˲ Mesingana pumpa sa kuglastim ventilom. ˲ Mehanizam pumpe obezbeăuje fino doziranje . Ruÿna merna pumpa 1-litarska ˲ Ruÿna pumpa sa prozirnim cilindrom od PVC-a. ˈ brza vizuelna kontrola tipa i koliÿine teÿnosti. ˲ BaŤdareno u podeocima od 50 ml. ˈ Jednostavno punjenje i praŤnjenje teÿnosti. ˲ Za ulja, ÿistaÿe, koÿione teÿnosti i sl. ˈ Nije pogodno za eksplozivne teÿnosti i kiseline . Zamenljivo produŤno PVC crevo ˲ Pogodno za vaăenje teÿnosti visoke viskoznosti. ˲ Sa savijenom Al-cevÿicom (spoljnog preÿnika Ø 10 mm). ˲ Spojni vijak adapter, M 15 x 1,5. Zamenljivo produŤno PVC crevo ˲ Pogodno za vaăenje teÿnosti niske viskoznosti. ˲ Za izvlaÿenje i doziranje na teško dostupna mesta. ˲ Spojni vijak adapter, M 15 x 1,5. Zapremina u litrama Masa u gramima Okruglo dno boce u mm Br. art Pak/kom 0,125 40 45 0695555136 1 0,250 50 60 0695555323 Zapremina u litrama Masa u gramima Elipsasto dno boce u mm Br. art Pak/kom 0,2 260 76 x 61 0695555324 1 0,3 280 85 x 68 0695555325 Zapremina u litrama Masa u gramima Elipsasto dno boce u mm Br. art Pak/kom 0,2 440 76 x 61 0695555401 1 0,3 490 85 x 68 0695555402 Zapremina u litrama DuŤina pumpe u mm PVC crevo duŤina u mm Br. art Pak/kom 1 550 750 0695555406 1 DuŤina u mm Preÿnik creva u mm Br. art Pak/kom 750 14,5 0695555407 1 DuŤina u mm Preÿnik creva u mm Br. art Pak/kom 1000 8 0695555408 1 SRB - MWF - 12/10 - 12031 - © • OK-01708
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw