Wurth katalog proizvoda
SPREJ ZA NEGU KOKPITA BEZ SILIKONA SnaŤan parÀmisani ÿistaÿ bez silikona koji polira i regeneriše plastiku u unutrašnjosti vašeg automobila. þisti i regeneriše kokpit i vraúa mu originalni izgled. Deluje brzo i gotovo istog trenutka isprava i s obzirom da je bez silikona moŤe biti korišúen na površinama gde se farba i gde se odvija završna obrada. Karakteristike: ˣ Bez silikona ˣ Lak za korišúenje ˣ Vraúa originaan izgled ˣ Brzo deluje i isparava ˣ Prijatnog mirisa Mesta primene: Automobili, kamioni. Upotreba: Dobro promuúkati i naneti sa udaljenosti od 20 cm do 30 cm. Za optimalni sjaj dozvoliti da se osuši. Za smanjenje sjaja obrišite suvom krpom. Ne koristiti na površinama gde klizanje moŤe da bude opasno, na primer na volianu i pedalama. Opis SadrŤaj Br. art. Pak./kom. Sprej 500 ml 0893229911 1/24 Ova uputstva su samo preporuke koje se zasnivaju na našem iskustvu. Savetujemo da pre upotrebe izvršite probu. Za dodatne podatke pogledajte informaciju o proizvodu. SRB - 07/16 - 00359 - © • OK-01704
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw