Wurth katalog proizvoda
Efikasna aktivna pena s povećanom moći čišćenja, za srednje i teške zaprljanosti. Redovnim korišćenjem obezbeđuje znatno manju upotrebu četki. Do 50% uštede vremena prilikom pranja. Mesta primene Sredstvo se koristi za pranje velikih površina karoserija, šasija, kabine, cirada, nadgradnji i motora komercijalnih vozila, autobusa i putničkih vozila. Visok efekat čišćenja Duboko prodire u sloj nečistoća Dovoljno je jedno nanošenje Bez silikona Nema riseva nakon pranja Lako se odvaja od vode u separatorima u skladu sa Ö-Norm (austrijskim standardom) B5105 Ne utiče na problem otpadnih voda ukoliko postoje separatori Način upotrebe U zavisnosti od stepena zaprljanosti Aktivnu penu treba naneti na površinu. Na vertikalnim površinama (stranice, cirada, kabina..) penu treba nanositi od dna prema vrhu , ravnomerno pomoću uređaja za penu. Ostaviti da deluje maksimalno 5 minuta. Preporučeno razređivanje: 2–4% u zavisnosti od stepena i vrste zaprljanosti. Pažnja! Naneta pena se ne sme osušiti! Ne nanositi penu na vruće površine ili pod direktnim sunčevim zracima. Nakon delovanja pene, isperite površine pomoću uređaja za pranje pod visokim pritiskom (hladna voda), sa udaljenosti od 15–20 cm. Mlaz spiranja treba da bude od dna prema vrhu (u suprotnom postoji opasnost od stvaranja filma kamenca na površini). Tehničke karakteristike AKTIVNA PENA ZA BESKONTAKTNO PRANJE VOZILA Aktivna pena za beskontaktno pranje vozila Br. art. 0893045030 Zapremina 30l Spec težina na 20°C, g/cm³ 1,09 Boja Svetlo žuta pH vrednost 13,0 Posfati Nema Silikon Nema AOX(apsorbujući organski halogeni) Nema OK-01986
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw