Wurth katalog proizvoda
1400 ˨ MikroÀna aktivna pena deluje po principu vakuuma Prednost: ˣ Pena ostaje na površini a prljavštinu aktivno izvlaÿi rasprskavanjem mehuriúa pene. ˣ Ima izvanrednu moú rastvaranja neÿistoúa. ˣ Nema vlaŤenja sedišta pa tako ni dugotrajnog sušenja. ˨ Štiti materijale. Prednost: ˣ MoŤe se upotrebljavati za sve površine unutrašnjosti vozila. Ne utiÿe štetno na prelomna mesta airbag-a (kod suvozaÿa)! ˨ Dvadesetorostruka izdašnost Prednost: ˣ 500 ml Aktiv-cleana izdašno je kao cca 10 litara teÿnosti za ÿišúenje. ˣ Smanjenje troškova. ˨ Ne sadrŤi fosfate ni druge organske rastvaraÿe. Ne sadrŤi AOX Prednost: ˣ Svakodnevna upotreba bez štetnih uticaja po korisnika. ˣ U skladu je sa lokalnim propisima o otpadnim vodama. ˣ Ne zagaăuje okolinu. ˣ Prema Uredbi o otrovnim materijama ne nosi nikakvu posebnu oznaku. ˨ Brzo se izdvaja u otpadnim vodama prema g-normi/austrijskoj normi/ test B 5105. ˨ Biološki razgradivo ! 95 %. ˨ PH-vrednost: 8,2. ˨ Bez silikona. Primena: Aktiv-clean naprskati na ÿistu, suvu krpu i prebrisati površine koje ÿistimo. Kod tekstila i sedišta ostaviti da sredstvo kratko deluje a po potrebi neÿistoúu ukloniti pomoúu ÿetke ili sunăera. Kod mrlja ÿetkati od ivica prema centru. Sedišta na kraju usisati. þuvati od smrzavanja. Opis sadrŤaj br. art. pak./kom. Sprej 500 ml 0893472 1/12 $.7,9 &/($1 Pena za intenzivno ÿišúenje unutrašnjosti vozila sa mirisom voúa SRB - MWF - 01/11 -05611 - © • OK-01700
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw