Wurth katalog proizvoda
OK-01697 SPREJ ZA ODMRZAVANJE STAKALA START-RAPID Efikasno uklanja led i inje i sa vrlo zamrznutih stakala. Nije potreban grebač za led. Led se trenutno topi. Štiti od zamrzavanja. Obezbeđuje dobru vidljivost i pre nego što se zagreje kabina vozila. Ne oštećuje površine. Ne oštećuje lakirane, gumene,plastične površine. Ne sadrži metanol. Boja: plava. Prijatno miriše na limun. Ne sadrži AOX i silikon. Brzo paljenje motora sa poboljšanom kombinacijom materija. • Pomaže brzo i pouzdano kod problema prilikom paljenja naročito pri hladnom i vlažnom vremenu. • Za dizel i benzinske motore sa ili bez katalizatora. • Naročito pogodno za dizel - motorna vozila, građevinske i poljoprivredne mašine. • Takođe pogodno za vozila sa dvotaktnim motorom; problemi prilikom paljenja kosilice za travu su sa novim Start-Rapid-om prošlost. Uputstvo za upotrebu: Naprskati sredstvo na zaleđenu površinu prozora od vrha prema dole. Ostaviti sredstvo kratko da deluje. Ostatke rastopljenog leda ukloniti sa grebačem. Primena Tokom postupka paljenja “Start-Rapid” kratko (maks. 1- 2 sekunde) našpricati u usisni nastavak filtera za vazduh = trenutno, bez poteškoća pokretanje motora. Ukoliko se motor nakon 2- 3 pokušaja ne pokrene, molimo Vas da proverite ispravnost motora. Sadržaj br. art. pak/kom 500 ml 1892331201 1/12 Sadržaj ml br. art. pak/kom 300 ml 089011 1/12
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw