Wurth katalog proizvoda

AKTIVNI ČISTAČ Pena za čišćenje stakla i glatkih površina Stabilnost Ne teče po vertikalnim površinama. Izuzetna moć čišćenja • Kada se mehurići pene našpricaju na •Izvanredna moć rastvaranja nečistoće. pH vrednost: 9.5 – 10.5 Kanister 20 L 1 Dodatni proizvodi: Primena: Razlaže naslage insekata, ptičjeg izmeta, prašine sa puta, nikotina, tvrdokorne masnoće, silikona i tragova curenja sa zaptivne gume na stakla vozila, ogledala i obojene površine. površinu koja se čisti, aktivne supstance sa visokom koncentracijom prekrivaju zaprljana mesta. Bez agresivnog dejstva Bez negativnog uticaja na osetljive materijale kao što su boja, guma i plastika. Napomena: Ne primenjivati na toplim površinama ili na površinama koje su izložene direktnom sunčevom dejstvu. Nije pogodno za primenu na polikarbonatnom staklu. Upotreba: U cilju optimalnog rasprskavanja pene, pre upotrebe sprej bocu treba dobro promućkati. Informacije koje su navedene, predstavljaju samo preporuke, jer se baziraju na našem iskustvu. Bez silikona i AOX -a 20x veći efekat •Vrši uštedu troškova. • Smanjuje period rada. Pre upotrebe je neophodno sprovesti probu. REFILLO sprej boca – 089180015 REFILLOmat sprej boca – 089188111 REFILLO stanica za punjenje – 0891800 REFILLOmat stanica za punjenje – 0891880 Kanister 5 L 08902505 08902520 Opis Zapremina Br. art. Kol. Sprej boca sa aerosolom 500 mL 089025 12/24 Slavina za kanistere od 5 L Br. art. 089130201 REFILLOmat 1 - komponentni Br. art. 0961891311 REFILLOmat 2 - komponentni Br. art. 0961891312 REFILLOmat 3 - komponentni Br. art. 0961891313 OK-01695

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw