Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA MIG POSTUPAK ZAVARIVANJA PROHROMA – ER 316 L Si Dodatna žica za MIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 316, niskougljeničnih čelika tipa 316 L. Čelika sličnih kvaliteta, koji se koriste u proizvodnji mašina i delova u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Zadržava duktilnost do niskih temperatura od čak - 196 °C. Zadržava otpornost naintegranularnu koroziju na temperaturama od čak 400 °C. Standardi: EN ISO 14343-A: G Z 19 12 3 L Si AWS A5.9: ER 316 L Si Vrsta struje MIG DC(+) Materijali koji se mogu zavarivati X2 CrNiMo 18 14 3, X5 CrNiMo 17 13 3, X2 CrNiMo 17 13 2, X5 CrNiMoTi 17 12 2, X6 CrNiMoTi 17 12 2, X6 CrNiMoNb 17 12 2, X2 CrNiMoN 17 13 3, X2 CrNiMoN 17 12 2, 316, 316L, 316Cb, 316Ti Hemijski sastav šava C Si Mn Cr Ni Mo 0.02 0.8 1.6 18.5 11.5 2.2 Mehaničke osobine metala šava Napon tečenja [N/mm2] Zatezna čvrstoća [N/mm2] Udrana tvrdoća (ISO- V/+20°C) Izduženje [Lo=5do] (%) Min. 400 550 - 700 min. 63 J min. 30 Pozicije zavarivanja Podaci za poručivanje Br. art. Naziv artikla Prečnik žice [mm] Masa pakovanja [kg] 0982031608 Žica za MIG zavarivanje prohroma ER 316 L Si, 0,8mm 0,8 12,5 0982031610 Žica za MIG zavarivanje prohroma ER 316 L Si, 1 mm 1 15 0982031612 Žica za MIG zavarivanje prohroma ER 316 L Si, 1,2 mm 1,2 15 0982131632 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 316 L, 3,2 3,2 5 Zaštitni gas Ar +2,5% O 2 ili Ar +2,5% CO 2 OK-02003
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw