Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA MIG POSTUPAK ZAVARIVANJA PROHROMA – ER 308 L Si MIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 304, ili stabilizovanih čelika tipa 347. Preporuka koriš enja kombinovanog gasa Ar +2,5% O2 ili Ar +2,5% CO2 kao zaštitnog gasa. Zadržava duktilnost do niskih temperatura od čak - 196 °C. Zadržava otpornost naintegranularnu koroziju na temperaturama od čak 350 °C. Standardi: EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si AWS A5.9: ER 308 L Si Vrsta struje MIG DC(+) Materijali koji se mogu zavarivati X2CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6CrNiTi 18 10, X6CrNiNb 18 10, X2CrNiN 18 10, X10CrNiNb 18 10, 304, 304L, 304LN, 347, 321, A320 B 8 C, A320 B 8 D Hemijski sastav šava C Si Mn Cr Ni <0.02 0.8 1.7 20.4 10.2 Mehaničke osobine metala šava Napon tečenja [N/mm2] Zatezna čvrstoća [N/mm2] Udrana tvrdoća (ISO- V/+20°C) Izduženje [Lo=5do] (%) Min. 350 520 - 660 min. 63 J min. 35 Pozicije zavarivanja Podaci za poručivanje Br. art. Naziv artikla Prečnik žice [mm] Masa pakovanja [kg] 0982030808 Žica za MIG zavarivanje prohroma ER 308 L Si, 0,8mm 0,8 12,5 0982030810 Žica za MIG zavarivanje prohroma ER 308 L Si, 1mm 1 15 0982030812 Žica za MIG zavarivanje prohroma ER 308 L Si, 1,2mm 1,2 15 Zaštitni gas Ar +2,5% O 2 ili Ar +2,5% CO 2 OK-02002
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw