Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA - AlMg5 Specijalna žica za TIG postupak zavarivanja u vidu šipke. Koristi se za spajanje legura aluminijuma koje zahtevaju visoke mehaničke osobine. Zavaren spoj ima dobru otpornost na atmosferske uticaje i slanu sredinu. Zavar je pogodan za površinsku obradu kao što je anodizacija i poliranje. Zavarivanje elemenata preko 15mm preporučuje se predgrevanje materijala na 150°C. Standardi: EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMgCr-A) DIN 1732: SG-A1 Mg5 AWS A5.10: ER 5356 Zaštitni gas 100% Argon Vrsta struje TIG A.C.(-) Hemijski sastav šava Al Mg Si Mn Ostatak 5.0 0.5 0.5 Mehaničke osobine metala šava Gustina (kg/dm³) Napon tečenja [N/mm2] Zatezna čvrstoća [N/mm2] Izduženje [Lo=5do] (%) Opseg topljenja [°C] Tvrdoća [Hb] 2.6 120 250 25 560 - 630 70 Pozicije zavarivanja Podaci za poručivanje Br. Art. Naziv artikla Prečnik žice [mm] Dužina žice [mm] Masa pakovanja [kg] 098202160 Žica za TIG aluminiju AlMg5, 1,6mm, 5 kg 1,6 1000 5 098202200 Žica za TIG aluminiju AlMg5, 2mm, 5 kg 2 1000 5 098202240 Žica za TIG aluminiju AlMg5, 2,4mm, 5 kg 2,4 1000 5 098202320 Žica za TIG aluminiju AlMg5, 3,2mm, 5 kg 3,2 1000 5 OK-02001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw