Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA MIG POSTUPAK ZAVARIVANJA ALUMINIJUMA - AlMg5 Dodatni materijal za spajanje aluminijumskih legura sa preko 3% Mg. Visoka otpornost na slanu sredinu. Područje primjene su posude i kotlovi, cevi i brodske konstrukcije. Zahtevano korišćenje uz Ar, He ili Ar + He kao zaštitni gas. Standardi: EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMgCr-A) AWS A5.10: ER 5356 Zaštitni gas 100% Argon ili Ar + He Vrsta struje MIG DC(+) Materijali koji se mogu zavarivati AIMg 5, AIMg 4.5, G-AIMg 5, G-AIMg 10, AlMgSi 1, G-AIMg 3(Cu), AIMg 2.5Mn, AIMg 2 Mn 0.8, AlMg 3, AIMg 3 Si, G-Almg 3, AlIMg 4.5 Mn, G-AIMg 3 Si, AIMg Si 0.5, AlMgSi 0.7, AIMgSi 0.8, AIMgSi 0.8, AIMgSi 1 Cu, AlZn 4.5 Mg 1. Hemijski sastav šava Al Mg Si Fe Mn Ostatak 5,0 <0,25 <0,40 0,3 Mehaničke osobine metala šava Napon tečenja [N/mm2] Zatezna čvrstoća [N/mm2] Izduženje [Lo=5do] (%) Opseg topljenja [°C] 180 260 20 575 - 633 Pozicije zavarivanja Podaci za poručivanje Br. Art. Naziv artikla Prečnik žice [mm] Masa pakovanja [kg] 098202010 Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlMg5,1mm 1 7 098202012 Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlMg5, 1,2mm 1,2 7 OK-02000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw