Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA – ER 316 L Dodatna žica za TIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 316, stabilizovanih čelika tipa 316L. Čelika sličnih kvaliteta, koji se koriste u proizvodnji mašina i delova u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Zadržava duktilnost do niskih temperatura od čak - 196 °C. Zadržava otpornost na integranularnu koroziju na temperaturama od čak 400 °C. Standardi: EN ISO 14343-A: WZ 19 12 3L AWS A5.9: ER 316 L Vrsta struje TIG D.C.(-) Materijali koji se mogu zavarivati X2 CrNiMo 18 14 3, X5 CrNiMo 17 13 3, X2 CrNiMo 17 13 2, X5 CrNiMoTi 17 12 2, X6 CrNi- MoTi 17 12 2, X6 CrNiMoNb 17 12 2, X2 CrNiMoN 17 13 3, X2 CrNiMoN 17 12 2.316,316L, 316Cb, 316Ti Hemijski sastav šava C Si Mn Mo Cr Ni 0,02 0,5 1,6 2,2 18,5 11,5 Mehaničke osobine metala šava Napon tečenja [N/mm2] Zatezna čvrstoća [N/mm2] Udrana tvrdoća (ISO- V/+20°C) Izduženje [Lo=5do] (%) min. 420 570 - 700 min. 63 J min. 35 Pozicije zavarivanja Podaci za poručivanje Br. art. Naziv artikla Prečnik žice [mm] Dužina žice [mm] Masa pakovanja [kg] 0982131616 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 316 L, 1,6 1,6 1000 5 0982131620 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 316 L, 2 2 1000 5 0982131624 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 316 L, 2,4 2,4 1000 5 0982131632 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 316 L, 3,2 3,2 1000 5 OK-01999
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw