Wurth katalog proizvoda
ŽICA ZA TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA – ER 308 L Dodatna žica za TIG zavarivanje 13% Cr feritnih nerđajućih čelika, visokougljeničnih čelika tipa 304, ili stabilizovanih čelika tipa 347. Čelika sličnih kvaliteta, koji se koriste u industriji lekova, celuloze, papira i prehrambene industrije. Zadržava duktilnost do niskih temperatura od čak - 269 °C. Zadržava otpornost naintegranularnu koroziju na temperaturama od čak 400 °C. Standardi: EN ISO 14343-A: W 19 9 L AWS A5.9: ER 308 L Vrsta struje TIG D.C.(-) Materijali koji se mogu zavarivati X2CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6CrNiTi 18 10, X6CrNiNb 18 10, X2CrNiN 18 10, X10CrNiNb 18 10, 304, 304L, 304LN, 347, 321, A320 B 8 C, A320 B 8 D Hemijski sastav šava C Si Mn Cr Ni <0.02 0.5 1.7 20.1 9.8 Mehaničke osobine metala šava Napon tečenja [N/mm2] Zatezna čvrstoća [N/mm2] Udrana tvrdoća (ISO- V/+20°C) Izduženje [Lo=5do] (%) min. 390 540 - 660 min. 63 J min. 35 Pozicije zavarivanja Podaci za poručivanje Br. art. Naziv artikla Prečnik žice [mm] Dužina žice [mm] Masa pakovanja [kg] 0982130816 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 308 L, 1,6 1,6 1000 5 0982130820 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 308 L, 2 2 1000 5 0982130824 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 308 L, 2,4 2,4 1000 5 0982130832 Žic za TIG zavarivanje inoxa ER 308 L, 3,2 3,2 1000 5 OK-01998
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw