Wurth katalog proizvoda
WURTH RUTILNA ELEKTRODA ZA INOX i RAZNORODNE ÿELIKE - 12 Podaci za poruÿivanje Br. Art. Naziv artikla Preÿnik elektrode [mm]. DuŤina [mm] Struja zavarivanja [A] Masa 100kom elektroda [kg] Masa paketa [kg] Inox 312 2 Elektroda koja se koristi za spajanje nelegiranih, visokouljeniÿnih, visokolegiranih, alatnih, opruŤnih i brzoreznih ÿelika. KlasiÀkacija: (1 ( 5 $:6 $ ( ',1 ( 80 &. Odobrenja: *267 6(352 76( ,QR[ Vrsta struje $& PLQ 9 '& Hemijski sastav šava C Si Mn Cr Ni Mehaniÿke osobine metala šava Napon teÿenja [N/mm 2 ] Zatezna ÿvrstoúa [N/mm 2 ] IzduŤenje A5 [%] ţilavost [ISO-V] - SUL & Materijali koji se mogu zavarivati ; &U ; &U ; &U ; &U * ; &U 2G/PC 2F/PB 1G/PA 3G/PF 4G/PE Pozicije zavarivanja OK-01681
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw