Wurth katalog proizvoda
:857+ 587,/1$ (/(.752'$ =$ ,12; / Podaci za poruÿivanje Br. Art. Naziv artikla Preÿnik elektrode [mm]. DuŤina [mm] Struja zavarivanja [A] Masa 100kom elektroda [kg] Masa paketa [kg] Inox 308L 2 Elektroda sa veoma niskom sadrŤajem ugljenika. Daje zavar koji ima osobine A2 inoxa. Daje veoma stabilan luk. Troska se lako ukljanja. KlasiÀkacija: (1 ( /5 $:6 $ ( / Odobrenja: &( *267 6(352 76( 789 Odobrenja ABS BV DNV GL / / 19 / ,QR[ Vrsta struje $& PLQ 9 '& Hemijski sastav šava C Si Mn Cr Ni Mehaniÿke osobine metala šava Napon teÿenja [N/mm 2 ] Zatezna ÿvrstoúa [N/mm 2 ] IzduŤenje A5 [%] ţilavost [ISO-V] - SUL & Materijali koji se mogu zavarivati 1LVNRXJOMHQLÿQL QHUăDMXúL ÿHOLFL ; &U1L ; &U1L 6UHGQMH XJOMHQLÿQL QHUăDMXúL ÿHOLFL ; &U1L ; &U1L 6WDELOL]RYDQL QHUăDMXúL ÿHOLFL ; &U1L7L ; &U1L1E 2G/PC 2F/PB 1G/PA 3G/PF 4G/PE Pozicije zavarivanja OK-01680
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw