Wurth katalog proizvoda
:857+ %$=,þ1$ (/(.752'$ Podaci za poruÿivanje Br. Art. Naziv artikla Preÿnik elektrode [mm]. DuŤina [mm] Struja zavarivanja [A] Masa 100kom elektroda [kg] Masa paketa [kg] %D]LÿQD HOHNWURGD Materijali koji se mogu zavarivati 1HOHJLUDQL NRQVWUXNFLRQL ÿHOLFL 6 6 6 6 3 75 3 7 ( ( & 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W GR & þHOLFL ]D FHYL 6W( 6W( 70 ; GR ; $3, ;/ / GR / 1% / 0% GR / 0% þHOLÿQL OLY *6 *6 *6 *6 *6 *( GR *( 6LWQR]UQDVWL ÿHOLFL 6W( GR 6W( :6WH GR :6W( 76WH GR 76W( 6 1 GR 6 1 3 1+ GR 3 1+ %URGVNL ÿHOLFL $ ' ( $+ (+ KlasiÀkacija: (1 ,62 $ ( % + $:6 $ ( 18 Vrsta struje '& Hemijski sastav šava C Si Mn Mehaniÿke osobine metala šava Napon teÿenja [N/mm 2 ] Zatezna ÿvrstoúa [N/mm 2 ] IzduŤenje A5 [%] ţilavost [ISO-V] - QD & Odobrenja: &( *267 76( Odobrenja ABS BV DNV GL LRS TL + < <+++ <+ <+ P <P+ <+ 2G/PC 2F/PB 1G/PA 3G/PF 4G/PE Baziÿna elektroda predviăena za masivne konstruk- cije izloŤene dinamiÿkim optereúenjima i niskim temperaturama. Šljaka se lako odvaja. Pogodna za zavarivanje u poloŤaju uspravno na gore. Pozicije zavarivanja Temperatura sušenja 350 - 400°C/3h þHOLN OK-01679
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw