Wurth katalog proizvoda
:857+ 587,/1$ (/(.752'$ Podaci za poruÿivanje Br. Art. Naziv artikla Preÿnik elektrode [mm] DuŤina [mm] Struja zavarivanja [A] Masa 100 kom. elektroda [kg] Masa paketa [kg] 1982225 5XWLOQD HOHNWURGD 1982325 198240 Debelo obloŤena rutilna elektroda univerzalne namene. Vrlo lako uspostavljanje i odrŤavanje elek- triÿnog luka. Lako odvajanje šljake. KlasiÀkacija: (1 ,62 $ ( 55 $:6 $ ( Pozicije zavarivanja Vrsta struje $& PLQ 9 '& Hemijski sastav šava C Si Mn Mehaniÿke osobine metala šava Napon teÿenja [N/mm 2 ] Zatezna ÿvrstoúa [N/mm 2 ] IzduŤenje A5 [%] ţilavost [ISO-V] - SUL & Odobrenja: &( '% *267 6(352 76( 789 Odobrenja ABS BV DNV LRS RINA TL 2 2 2 2m 2 2 Materijali koji se mogu zavarivati 1HOHJLUDQL NRQVWUXNFLRQL ÿHOLFL 6 6 6 6 P235TR2 3 7 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W þHOLFL ]D FHYL 6W( 6W( 70 ; GR ; $3, ;/ / GR / 1% / 0% GR / 0% þHOLÿQL OLY *6 *6 *6 *( GR *( 6LWQR]UQDVWL ÿHOLFL 6W( 6W( :6W( 6 1 6 1 3 1+ %URGVNL ÿHOLFL $ % ' $+ (+ - 2G/PC 2F/PB 1G/PA 3G/PF 4G/PE þHOLN OK-01678
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw